876351-PIGNONE 5/8X3/8 Z 9 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3009
Rubix:999200100128697
EAN:3660338299278
876351-PIGNONE 5/8X3/8 Z 9 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876351-PIGNONE 5/8X3/8 Z 9 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti9
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento46,42 mm
Diametro esterno52,6 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa52,6 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione