883263-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 95 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P20B1095
Rubix:999200100131123
Produttore:883263
EAN:3660338366802
883263-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 95 SEMPLICE P*
Riepilogo info tecniche
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti95
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 883263-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 95 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 95 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti95
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota35 mm
Diametro del mozzo150 mm
Larghezza totale90 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa975,2 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
48,75 IVA esclusa
/ Unità
59,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione