876766-PIGNONE 2X1 1/4 Z 20 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B1020
Rubix:999200100129112
EAN:3660338303425
876766-PIGNONE 2X1 1/4 Z 20 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876766-PIGNONE 2X1 1/4 Z 20 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti20
Codice ISO32b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento324,71 mm
Diametro esterno345,2 mm
Larghezza totale90 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa345,2 mm
€ 128,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 157,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione