857112-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 57 SEMPLICE X TL
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA06B1057
Rubix:999180200041266
Produttore:857112
EAN:3660338123771


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 57 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857112-PIGNONE X BUSSOLA 3/8X7/32 Z 57 SEMPLICE X TL
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
Sprocket - Taper Bore- 06B1 - 57 teeth (1210) - C45 Steel
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 57 |
| Codice ISO | 06b-1 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Diametro di orientamento | 172,91 mm |
| Diametro esterno | 176,9 mm |
| Larghezza totale | 25 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 176,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione