Riferimenti
Chiaravalli:10215028
Rubix:160000000478422
Produttore:10215028
EAN:8054652017918

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
Dettagli del prodotto : 10215028-PIGNONE 5/8X3/8 Z 28 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4280 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 28 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione