866121-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 12 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P20B1012
Rubix:999200100127520
Produttore:866121
EAN:3660338203077


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 866121-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 12 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 12 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 31,75 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 20b-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 122,68 mm |
| Diametro esterno | 137,8 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 137,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore