894620-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 15 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1015SS
Rubix:999230427024101
Produttore:894620
894620-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 15 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894620-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 15 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 16B1 -15 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO16b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota16 mm
Diametro del mozzo92 mm
Diametro di orientamento122,17 mm
Diametro esterno133 mm
Larghezza totale40 mm
€ 63,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione