887532-PIGNONE THF X BUSSOLA 887532

Pignone - Foro conico Simplex - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA20B1013R
Rubix:999210312053901
EAN:3660338408953
887532-PIGNONE THF X BUSSOLA 887532

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887532-PIGNONE THF X BUSSOLA 887532


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 20B1 - 13 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento132,65 mm
Diametro esterno147,8 mm
Larghezza totale32 mm
€ 25,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione