894605-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 15 INOX

Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1015SS
Rubix:999230427024087
Produttore:894605
894605-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 15 INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 894605-PIGNONE INOX 3/4X7/16 Z 15 INOX


Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 12B1 -15 denti - Acciaio inox

Punti di forza

Resistente alla corrosione

Applicazioni

Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO12b-1
Materialeacciaio inossidabile
Diametro del pilota14 mm
Diametro del mozzo70 mm
Diametro di orientamento99,8 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza totale35 mm
32,31 IVA esclusa
/ Unità
39,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore