865910-PIGNONE 3/8X7/32 Z 19 TRIPLO P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P06B3019
Rubix:999180200041017
Produttore:865910
EAN:3660338200960


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 865910-PIGNONE 3/8X7/32 Z 19 TRIPLO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 19 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 06b-3 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 12 mm |
| Diametro di orientamento | 57,87 mm |
| Diametro esterno | 61,3 mm |
| Larghezza totale | 35 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 61,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore