883166-PIGNONE 1/2X5/16 Z60 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B1060
Rubix:999200100131026
Produttore:883166
EAN:3660338365836
883166-PIGNONE 1/2X5/16 Z60 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883166-PIGNONE 1/2X5/16 Z60 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Codice ISO08b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale40 mm
€ 20,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione