894575-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 23 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P08B1023SS
Rubix:999230427024059
Produttore:894575


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894575-PIGNONE INOX 1/2X5/16 Z 23 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota 08B1 - 23 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 14 mm |
| Diametro del mozzo | 70 mm |
| Diametro di orientamento | 98,2 mm |
| Diametro esterno | 99 mm |
| Larghezza totale | 30 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore