866051-PIGNONE 3/4X7/16 Z 38 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1038
Rubix:999200100127450
Produttore:866051
EAN:3660338202377
866051-PIGNONE 3/4X7/16 Z 38 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866051-PIGNONE 3/4X7/16 Z 38 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 38 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti38
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento230,69 mm
Diametro esterno239 mm
Larghezza totale40 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa239 mm
€ 23,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore