PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=15 6 X 2,8 Z 15 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P04-1015R
Rubix:999210312053271
EAN:3660338402654
PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=15 6 X 2,8 Z 15 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 04-1 Z=15 6 X 2,8 Z 15 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Alesaggio 04B1 - 15 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti15
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo20 mm
Diametro di orientamento28,86 mm
Diametro esterno31,1 mm
Larghezza totale10 mm
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione