876347-PIGNONE 5/8X3/8 Z 37 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B2037
Rubix:999200100128693
EAN:3660338299230
876347-PIGNONE 5/8X3/8 Z 37 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti37
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876347-PIGNONE 5/8X3/8 Z 37 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 37 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti37
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento187,2 mm
Diametro esterno194,2 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa194,2 mm
€ 29,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione