Riferimenti
Mecaline:P08B2050
Rubix:999200100131022
Produttore:883162
EAN:3660338365799


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 50 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883162-PIGNONE 1/2X5/16 Z 50 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 50 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 50 |
| Codice ISO | 08b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Larghezza totale | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione