Riferimenti
Chiaravalli:10319017
Rubix:160000000478543
Produttore:10319017
EAN:8054652021410

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
Dettagli del prodotto : 10319017-PIGNONE 3/4X7/16 Z 17 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3340 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 12b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione