Riferimenti
Chiaravalli:10219019
Rubix:160000000478512
Produttore:10219019
EAN:8054652018229

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
Dettagli del prodotto : 10219019-PIGNONE 3/4X7/16 Z 19 DOPPIO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3070 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 19 |
| Codice ISO | 12b-2 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione