876529-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 36 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B2036
Rubix:999200100128875
EAN:3660338301056
876529-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 36 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti36
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876529-PIGNONE 1 1/4X3/4 Z 36 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 36 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti36
Codice ISO20b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro di orientamento364,3 mm
Diametro esterno379,5 mm
Larghezza totale80 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa379,5 mm
€ 205,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 251,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione