876081-PIGNONE 8X3 Z 15 DOPPIO P

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B2015
Rubix:999200100128559
EAN:3660338296574
876081-PIGNONE 8X3 Z 15 DOPPIO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876081-PIGNONE 8X3 Z 15 DOPPIO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Alesaggio pilota con corone dentate 05B2 - denti 15 - Acciaio C45

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti15
Codice ISO05b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota10 mm
Diametro di orientamento38,48 mm
Diametro esterno41,7 mm
Larghezza totale18 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa41,7 mm
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione