PIGNONE TEMPRATO 32B-2 Z=13 2X1 1/4 Z 13 DOPPIO P THF

Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P32B2013R
Rubix:999210312053773
EAN:3660338407673
PIGNONE TEMPRATO 32B-2 Z=13 2X1 1/4 Z 13 DOPPIO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 32B-2 Z=13 2X1 1/4 Z 13 DOPPIO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B2 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena50,8 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti13
Codice ISO32b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota30 mm
Diametro del mozzo145 mm
Diametro di orientamento212,29 mm
Diametro esterno232,8 mm
Larghezza totale120 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa232,8 mm
€ 174,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 212,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione