857176-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 25 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2025
Rubix:999200100126491
Produttore:857176
EAN:3660338124402
857176-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 25 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857176-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 25 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z25 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO08b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo87 mm
Diametro di orientamento101,33 mm
Diametro esterno105,8 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa105,8 mm
11,96 IVA esclusa
/ Unità
14,59 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione