883208-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 DOPPIO P*

Pignoni Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B2050
Rubix:999200100131068
Produttore:883208
EAN:3660338366253
883208-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 DOPPIO P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883208-PIGNONE 3/4X7/16 Z 50 DOPPIO P*


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti50
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota29 mm
Diametro del mozzo136 mm
Larghezza totale62 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa312,3 mm
86,43 IVA esclusa
/ Unità
105,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione