883137-PIGNONE 3/8X7/32 Z 50 SEMPLICE P*

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1050
Rubix:999200100130997
Produttore:883137
EAN:3660338365546
883137-PIGNONE 3/8X7/32 Z 50 SEMPLICE P*

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883137-PIGNONE 3/8X7/32 Z 50 SEMPLICE P*


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 50 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti50
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale32 mm
€ 8,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore