866028-PIGNONE 3/4X7/16 Z 11 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P12B1011
Rubix:999200100127427
Produttore:866028
EAN:3660338202148
866028-PIGNONE 3/4X7/16 Z 11 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866028-PIGNONE 3/4X7/16 Z 11 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 11 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti11
Codice ISO12b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota14 mm
Diametro di orientamento67,61 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa75 mm
€ 3,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,42 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore