857272-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 17 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA12B2017
Rubix:999200100126569
Produttore:857272
EAN:3660338125348
857272-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 17 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857272-PIGNONE X BUSSOLA 3/4X7/16 Z 17 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z17 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti17
Codice ISO12b-2
Materialec45 acciaio
Diametro di orientamento103,67 mm
Diametro esterno111,5 mm
Larghezza totale30,3 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa111,5 mm
€ 13,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore