PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 SEMPLICE P THF

Pignone Foro pilota Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B1013R
Rubix:999210312053676
EAN:3660338406706
PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 SEMPLICE P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-1 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 SEMPLICE P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Pignone Pilota Foro 20B1 - 13 denti - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti13
Codice ISO20b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo98 mm
Diametro di orientamento132,65 mm
Diametro esterno147,8 mm
Larghezza totale45 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa147,8 mm
€ 23,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione