857337-PIGNONE X BUSSOLA PMA16B2024
Pignoni per bussola di serraggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:PMA16B2024
Rubix:999210209023466
Produttore:857337
EAN:3660338125980


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 857337-PIGNONE X BUSSOLA PMA16B2024
Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z24 denti doppio
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Per trasmissioni a catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 24 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del mozzo | 140 mm |
| Diametro di orientamento | 194,59 mm |
| Diametro esterno | 205,5 mm |
| Larghezza totale | 51 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 205,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione