Riferimenti
Sati:PS09X14
Rubix:999190200003554

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : PS09X14-PIGNONE SEMPLICE INOX 1/2X5/16 Z=014 S P INOX
Materiale C 45 EUNI EN 10083-1*Tipi costruiti con mozzo saldato: materiale Fe
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 300 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione