Riferimenti
Chiaravalli:10315014
Rubix:160000000478441
Produttore:10315014
EAN:8054652021007

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 14 |
Dettagli del prodotto : 10315014-PIGNONE 5/8X3/8 Z 14 TRIPLO P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1150 g |
|---|---|
| Passo della catena | 15,875 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Numero di denti | 14 |
| Codice ISO | 10b-3 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione