875979-PIGNONE 6X2,8 Z 13 SEMPLICE P
Pignoni per catene a rulli
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P04B1013
Rubix:999200100128490
EAN:3660338295553


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 875979-PIGNONE 6X2,8 Z 13 SEMPLICE P
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 13 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Steel
Applicazioni
Da utilizzare con i prodotti della catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 6 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 13 |
| Codice ISO | 04-1 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 8 mm |
| Diametro di orientamento | 25,05 mm |
| Diametro esterno | 27,3 mm |
| Larghezza totale | 10 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 27,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore