865876-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P06B1025
Rubix:999200100127277
Produttore:865876
EAN:3660338200625
865876-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865876-PIGNONE 3/8X7/32 Z 25 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 25 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti25
Codice ISO06b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota12 mm
Diametro di orientamento76 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza totale28 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa80 mm
€ 3,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore