PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 TRIPLO P THF

Pignone Pilota Foro Triplex Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P20B3013R
Rubix:999210312053705
EAN:3660338406997
PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 TRIPLO P THF

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 20B-3 Z=13 1 1/4X3/4 Z 13 TRIPLO P THF


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 13 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Punti di forza

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Applicazioni

For use with BS chain products

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti13
Codice ISO20b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento132,65 mm
Diametro esterno148,7 mm
Larghezza totale115 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa147,8 mm
€ 87,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione