866023-PIGNONE 5/8X3/8 Z 20 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P10B3020
Rubix:999200100127422
Produttore:866023
EAN:3660338202094
866023-PIGNONE 5/8X3/8 Z 20 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866023-PIGNONE 5/8X3/8 Z 20 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 20 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti20
Codice ISO10b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento101,49 mm
Diametro esterno108,4 mm
Larghezza totale60 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa108,4 mm
€ 15,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore