875984-PIGNONE 6X2,8 Z 18 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:P04B1018
Rubix:999200100128495
EAN:3660338295607
875984-PIGNONE 6X2,8 Z 18 SEMPLICE P
Riepilogo info tecniche
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 875984-PIGNONE 6X2,8 Z 18 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 04B1 - 18 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena6 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti18
Codice ISO04-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento34,55 mm
Diametro esterno36,9 mm
Larghezza totale13 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa36,9 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,62 IVA esclusa
/ Unità
1,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione