Riferimenti
Mecaline:P16B2095
Rubix:999200100131104
Produttore:883244
EAN:3660338366611


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 95 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 883244-PIGNONE 1X17,02 Z 95 DOPPIO P*
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 95 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 95 |
| Codice ISO | 16b-2 |
| Materiale | gg25 ghisa |
| Diametro del pilota | 44 mm |
| Diametro del mozzo | 160 mm |
| Larghezza totale | 90 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 781,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione