Riferimenti
Chiaravalli:10138021
Rubix:160000000478770
Produttore:10138021
EAN:8054652015686

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 10138021-PIGNONE 1 1/2X1 Z 21 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13350 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 24b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione