865971-PIGNONE 1/2X5/16 Z 21 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P08B3021
Rubix:999200100127370
Produttore:865971
EAN:3660338201578
865971-PIGNONE 1/2X5/16 Z 21 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865971-PIGNONE 1/2X5/16 Z 21 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 21 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti21
Codice ISO08b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota20 mm
Diametro di orientamento85,22 mm
Diametro esterno89,7 mm
Larghezza totale55 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa89,7 mm
€ 8,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione