894628-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 23 INOX
Pignone Pilota Foro Simplex - Acciaio inox
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P16B1023SS
Rubix:999230427024109
Produttore:894628
EAN:3660338470288


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 894628-PIGNONE INOX 1 X17,02 Z 23 INOX
Questi pignoni Mecaline sono realizzati in acciaio inox, versione Simplex.
Alesaggio pilota pignone 16B1 -23 denti - Acciaio inox
Punti di forza
Resistente alla corrosione
Applicazioni
Per l'uso con i prodotti della catena BS, particolarmente adatti nelle applicazioni di produzione alimentare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 23 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio inossidabile |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro del mozzo | 110 mm |
| Diametro di orientamento | 186,53 mm |
| Diametro esterno | 197,5 mm |
| Larghezza totale | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione