Riferimenti
Chiaravalli:18119021
Rubix:170000000778108
Produttore:18119021
EAN:8054652038340

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
Dettagli del prodotto : 18119021-PIGNONE X BUSS. 3/4X7/16 Z 21 THF X TL
Pignone x buss.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1240 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 21 |
| Codice ISO | 12b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore