865857-PIGNONE 8X3 Z 17 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1017
Rubix:999200100127259
Produttore:865857
EAN:3660338200434
865857-PIGNONE 8X3 Z 17 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 865857-PIGNONE 8X3 Z 17 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 17 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti17
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota8 mm
Diametro di orientamento43,53 mm
Diametro esterno46,8 mm
Larghezza totale14 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa46,8 mm
€ 1,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione