883128-PIGNONE 8X3 Z 60 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P05B1060
Rubix:999200100130988
Produttore:883128
EAN:3660338365454
883128-PIGNONE 8X3 Z 60 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 883128-PIGNONE 8X3 Z 60 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 60 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena8 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti60
Codice ISO05b-1
Materialec45 acciaio
Larghezza totale25 mm
€ 1,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione