866116-PIGNONE 1X17,02 Z 15 TRIPLO P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B3015
Rubix:999200100127515
Produttore:866116
EAN:3660338203022
866116-PIGNONE 1X17,02 Z 15 TRIPLO P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 866116-PIGNONE 1X17,02 Z 15 TRIPLO P


Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 15 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Per l’uso con prodotti a catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Numero di denti15
Codice ISO16b-3
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota25 mm
Diametro di orientamento122,17 mm
Diametro esterno133 mm
Larghezza totale100 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa133 mm
€ 38,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione