887473-PIGNONE THF X BUSSOLA 887473

Pignone - Duplex con foro conico - Denti temprati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA10B2025R
Rubix:999210312053845
EAN:3660338408397
887473-PIGNONE THF X BUSSOLA 887473

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 887473-PIGNONE THF X BUSSOLA 887473


Le ruote dentate Mecaline con foro conico e denti temprati sono realizzate in acciaio C45 e in ghisa e sono prodotte per accettare le boccole coniche. Sono disponibili nelle versioni Simplex, Duplex o Triplex.
Pignone - Foro conico - 10B2 - 25 denti (2012) - Acciaio C45 - Denti temprati

Punti di forza

Acciaio

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti25
Codice ISO10b-2
Materialec45 acciaio
Diametro del mozzo90 mm
Diametro di orientamento126,66 mm
Diametro esterno134 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa134 mm
€ 6,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione