857183-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 57 DOPPIO X TL

Pignoni per bussola di serraggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:PMA08B2057
Rubix:999200100126497
Produttore:857183
EAN:3660338124471
857183-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 57 DOPPIO X TL

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 857183-PIGNONE X BUSSOLA 1/2X5/16 Z 57 DOPPIO X TL


Pignoni predisposti per bussola di serraggio
z57 denti doppio

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Per trasmissioni a catena

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Numero di denti57
Codice ISO08b-2
Materialegg25 ghisa
Diametro del mozzo100 mm
Diametro di orientamento230,54 mm
Diametro esterno236,4 mm
Larghezza totale32 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa236,4 mm
53,41 IVA esclusa
/ Unità
65,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione