876423-PIGNONE 1X17,02 Z 9 SEMPLICE P

Pignoni per catene a rulli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:P16B1009
Rubix:999200100128769
EAN:3660338299995
876423-PIGNONE 1X17,02 Z 9 SEMPLICE P

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 876423-PIGNONE 1X17,02 Z 9 SEMPLICE P


Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 09 teeth - C45 Steel

Punti di forza

Steel

Applicazioni

Da utilizzare con i prodotti della catena BS

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilosimplex (1)
Numero di denti9
Codice ISO16b-1
Materialec45 acciaio
Diametro del pilota16 mm
Diametro di orientamento74,27 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza totale35 mm
Diametro della zona d'interferenza della testa85 mm
5,13 IVA esclusa
/ Unità
6,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione