PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=17 5/8X3/8 Z 17 DOPPIO P THF
Pignone Pilota Alesaggio Duplex Denti temprati
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:P10B2017R
Rubix:999210312053494
EAN:3660338404887


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
Documenti
Dettagli del prodotto : PIGNONE TEMPRATO 10B-2 Z=17 5/8X3/8 Z 17 DOPPIO P THF
Le ruote dentate e le ruote piane Mecaline sono realizzate in acciaio C45 o in ghisa GG25. Le ruote piane sono disponibili con foro pilota nelle versioni simplex, duplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Punti di forza
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Applicazioni
For use with BS chain products
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 17 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 16 mm |
| Diametro del mozzo | 69 mm |
| Diametro di orientamento | 86,39 mm |
| Diametro esterno | 93 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 93 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione