Riferimenti
Chiaravalli:10125012
Rubix:160000000478571
Produttore:10125012
EAN:8054652014801

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
Dettagli del prodotto : 10125012-PIGNONE 1 X17,02 Z 12 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1430 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 12 |
| Codice ISO | 16b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione