Riferimenti
Mecaline:P10B2036
Rubix:999200100128692
EAN:3660338299223


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 36 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 876346-PIGNONE 5/8X3/8 Z 36 DOPPIO P
Mecaline sprockets and plate wheels are made from C45 steel or GG25 Cast Iron, Platewheels are offered with a pilot bore in simplex, duplex or triplex versions.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 36 teeth - C45 Steel
Punti di forza
Acciaio
Applicazioni
Per l’uso con prodotti a catena BS
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Numero di denti | 36 |
| Codice ISO | 10b-2 |
| Materiale | c45 acciaio |
| Diametro del pilota | 20 mm |
| Diametro di orientamento | 182,15 mm |
| Diametro esterno | 189,1 mm |
| Larghezza totale | 45 mm |
| Diametro della zona d'interferenza della testa | 189,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione