Riferimenti
Chiaravalli:10112050
Rubix:170000000777219
Produttore:10112050
EAN:8054652013491

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 50 |
Dettagli del prodotto : 10112050-PIGNONE 1/2X5/16 Z 50 SEMPLICE P
Pignone
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2430 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Numero di denti | 50 |
| Codice ISO | 08b-1 |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione